9660560020 Steckschlüssel-Satz 3/8Zoll 23-teilig

Steckschlüssel-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:60560020, 9660560020
Rubix:2898260
Hersteller:4317784633208
EAN:4317784633208
9660560020 Steckschlüssel-Satz 38 23-teilig FORMAT

Produktdetails : 9660560020 Steckschlüssel-Satz 3/8Zoll 23-teilig


Steckschlüssel-Satz 3/8" 23-teilig FORMAT
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen