Referenzen
Facom:S.17
Rubix:2746459
EAN:3148510535906



Produktdetails : S.17 Steckschluessel 1/2'' 12-Kant 17mm
Die Facom S-Steckschlüsseleinsätze, metrisch 12-kant 1/2'', sind entwickelt, um ein optimales Drehmoment zu gewährleisten und gleichzeitig die Befestigungselemente zu schonen. Ihr patentiertes OGV®-Profil sorgt für mehr Leistung und Sicherheit und reduziert zugleich den Verschleiß der Muttern.
Eigenschaften:
Diese Steckschlüsseleinsätze wurden speziell entwickelt, um dank des patentierten OGV®-Profils eine hervorragende Drehmomentübertragung zu ermöglichen. Dieses Profil optimiert den Kontakt mit der Mutter, ohne sie zu beschädigen. Die Einsätze sind ausschließlich für die manuelle Verwendung ausgelegt und daher ideal für präzise Arbeiten und gängige Reparaturen an Metallmechanismen. Durch ihre kurze Bauweise eignen sie sich perfekt für Arbeiten in engen Bereichen. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion. Die 12-Kant-Ausführung erleichtert das Ansetzen an Schraubenköpfen und ermöglicht schnelle sowie sichere Handgriffe.
Spezifikationen:
• Einsatztyp: kurz
• Profil: patentiertes OGV
• Anzahl der Kanten: 12
• Antrieb: 1/2''
• Oberfläche: verchromt
• Verwendung mit Schlagschlüssel: nein
• Verwendung mit Schlagschrauber: nein
• Funkenfrei: nein
Normen:
Die Facom S-Steckschlüsseleinsätze entsprechen den europäischen Normen für Handwerkzeuge NF ISO 1711-1 und NF ISO 2725-1. Diese Standards legen Maße, Toleranzen, mechanische Eigenschaften und Prüfmethoden fest, die Qualität, Langlebigkeit und Austauschbarkeit der Einsätze im professionellen Gebrauch garantieren.
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und ist eine führende Referenz im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe, entwickelt und produziert die Marke Präzisionswerkzeuge für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Mit tausenden Produkten und einem europaweiten Vertriebsnetz steht Facom für Qualität, Langlebigkeit und technische Innovation.
Eigenschaften:
Diese Steckschlüsseleinsätze wurden speziell entwickelt, um dank des patentierten OGV®-Profils eine hervorragende Drehmomentübertragung zu ermöglichen. Dieses Profil optimiert den Kontakt mit der Mutter, ohne sie zu beschädigen. Die Einsätze sind ausschließlich für die manuelle Verwendung ausgelegt und daher ideal für präzise Arbeiten und gängige Reparaturen an Metallmechanismen. Durch ihre kurze Bauweise eignen sie sich perfekt für Arbeiten in engen Bereichen. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion. Die 12-Kant-Ausführung erleichtert das Ansetzen an Schraubenköpfen und ermöglicht schnelle sowie sichere Handgriffe.
Spezifikationen:
• Einsatztyp: kurz
• Profil: patentiertes OGV
• Anzahl der Kanten: 12
• Antrieb: 1/2''
• Oberfläche: verchromt
• Verwendung mit Schlagschlüssel: nein
• Verwendung mit Schlagschrauber: nein
• Funkenfrei: nein
Normen:
Die Facom S-Steckschlüsseleinsätze entsprechen den europäischen Normen für Handwerkzeuge NF ISO 1711-1 und NF ISO 2725-1. Diese Standards legen Maße, Toleranzen, mechanische Eigenschaften und Prüfmethoden fest, die Qualität, Langlebigkeit und Austauschbarkeit der Einsätze im professionellen Gebrauch garantieren.
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und ist eine führende Referenz im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe, entwickelt und produziert die Marke Präzisionswerkzeuge für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Mit tausenden Produkten und einem europaweiten Vertriebsnetz steht Facom für Qualität, Langlebigkeit und technische Innovation.
Stärken
• Verbesserte Drehmomentübertragung dank des patentierten OGV®-Profils
• Schonung von Muttern und Schrauben, auch bei wiederholtem Einsatz
• Kurze Bauform, ideal für schwer zugängliche Stellen
• Glänzende Chromoberfläche für hervorragenden Korrosionsschutz
• Schonung von Muttern und Schrauben, auch bei wiederholtem Einsatz
• Kurze Bauform, ideal für schwer zugängliche Stellen
• Glänzende Chromoberfläche für hervorragenden Korrosionsschutz
Anwendungen
Die Facom S 12-Kant-Steckschlüsseleinsätze sind besonders für Montage- und Wartungsarbeiten im mechanischen Bereich geeignet. Sie kommen vor allem in Unternehmen der industriellen Instandhaltung, der Metallverarbeitung oder des allgemeinen Maschinenbaus zum Einsatz. Egal ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – sie sind die richtige Wahl, wenn der Zugang zu Befestigungen eingeschränkt ist. Ihre kurze Form und ihre Robustheit machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für schnelle und präzise Arbeiten ohne den Einsatz von Schlagschlüsseln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 17 mm |
| Länge | 36 mm |
| Endbearbeitung | glänzend |
| Gewicht | 61 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen