3210001050 Fachboden verzinkt 1000x500 mm 250 kg
Steckregalsystem - Zusatzboden
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900004165
Rubix:1101921
EAN:4004514235107




Produktdetails : 3210001050 Fachboden verzinkt 1000x500 mm 250 kg
• Fachboden für SCHULTE Steckregal MULTIplus250 mit Längenriegel
• Maße BxT: 1000x500
• Tragkraft Fachboden: 250 kg
• Oberfläche: verzinkt
• Lieferung mit 4 Fachbodenträger
• Maße BxT: 1000x500
• Tragkraft Fachboden: 250 kg
• Oberfläche: verzinkt
• Lieferung mit 4 Fachbodenträger
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus250 - Zusatzboden, 250 kg, 1000x500 mm
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multiplus250 |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,91 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
