3210001175 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x500mm 7Böd verz
Steckregal GR 330 kg 3000x1000x500mm 7Böd verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003250
Rubix:1100505
EAN:4004514203212
Produktdetails : 3210001175 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x500mm 7Böd verz
Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 330 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 330 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


