3610004350 Steckregal COMPACT GF 1850x750x300 vzk
Steckregal COMPACT GF 1850x750x300 vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021065
Rubix:1110166
EAN:4026212287738




Produktdetails : 3610004350 Steckregal COMPACT GF 1850x750x300 vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 1850x750x300 vzk |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
