3610004400 Steckregal COMPACT AF 2200x750x300vzk
Steckregal COMPACT AF 2200x750x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021072
Rubix:1110149
EAN:4026212287806




Produktdetails : 3610004400 Steckregal COMPACT AF 2200x750x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2200x750x300vzk |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 2200 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
