3610004415 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300vzk
Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021074
Rubix:1110180
EAN:4026212287820




Produktdetails : 3610004415 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2200x1000x300vzk |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2200 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
