3210009250 Steckregal CLIP230AF 2500x1000x300mm verz
Steckregal CLIP230AF 2500x1000x300mm verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028185
Rubix:1108521
EAN:4026212205909



Produktdetails : 3210009250 Steckregal CLIP230AF 2500x1000x300mm verz
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip230af |
|---|---|
| Breite | 2500 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt (sendzimirverzinkt) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
