Referenzen
Fischer:048161
Rubix:3833869
Hersteller:SF plus ZS 18
EAN:4006209481615
Produktdetails : SF PLUS ZS 18 Steckfix
Die anwenderfreundliche Steckschelle für Rohre und Leitungen.
• Montagezeit gespart: Dübel, Schelle und Schraube in einem
• Einhandmontage erleichtert Überkopfbefestigungen
• Hohe Haltekräfte durch Sperrriegel
• Platzsparende Montage durch schmale Geometrie
• Aus hochwertigem Nylon
Die fischer Steckfix plus Zwillingsschelle SF plus ZS ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von zwei Leitungen und Rohren mit nur einer Schelle. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Zwillingsschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Zwillingsschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Funktion:
• Kabel oder Rohre werden vorpositioniert
• Anschließend wird die Zwillingsschelle ohne zusätzliche Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Leitungen direkt am Untergrund
• Aufgrund der Keilwirkung der Sperrriegel hält der Steckfix plus von selbst im Bohrloch
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit
• Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz
• Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Einzelne Elektrokabel
• Kabelbündel
• Flexible Rohre
• Starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckfix sf plus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
84,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



