KVI-CP-3-WS-WD-0.5 Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14

Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KVI-CP-3-WS-WD-0,5
Rubix:436351
Hersteller:540328
EAN:4052568090371
KVI-CP-3-WS-WD-0.5 Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14

Technische Zusammenfassung

Typsteckdosenkabel für ventilinsel typ 10, typ 14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KVI-CP-3-WS-WD-0.5 Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14


Verbindungsleitung KVI-CP-3-WS-WD-0,5 für Ventilinsel Typ 10 CPV und CP-Elektrik CTEC. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 60 V, Strombelastbarkeit 24 V Sensorik=1,6 A, Strombelastbarkeit 24 V Ventile=1,6 A, Schutzart=(* IP65, * IP67, * nach IEC 60529)

Technische Informationen


Attribute
Typsteckdosenkabel für ventilinsel typ 10, typ 14
Zolltarifcode84818079
56,87 exkl. MwSt.
/ Stück
68,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen