Referenzen
Format:72820028, 9772820028
Rubix:1560098
Hersteller:4317784091237
EAN:4317784091237
Produktdetails : 9772820028 Stechbeitel mit Holzheft 28mm
Stechbeitel mit Holzheft 28mm FORMAT
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen