Referenzen
Stauff:112A PP
Rubix:1344485
Hersteller:1130005192
Produktdetails : 112A PP Klemmbacken
Schellenkörper Gr. 1a D 12mm, Standard-Baureihe, Polypropylen, gerippt, mit Vorspannung, DIN 3015
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pp |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Einspanndurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
