Referenzen
Leuze electronic:BCL 300I R1 F 102
Rubix:3880961
Hersteller:50116194

Produktdetails : BCL 300I R1 F 102 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 100 ... 470 mm; Lesetechnik: Rasterscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 100 ... 470 mm; Lesetechnik: Rasterscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.284,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.740,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
