VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L
Rubix:1827775
Hersteller:8039189
EAN:4052568285852
VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom850 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
Zolltarifcode84812090
155,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen