VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L
Rubix:432901
Hersteller:534781
EAN:4052568168568
VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L mit Zentralstecker, runde Bauform M8x1. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht156,67 g
Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom600 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
191,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 36 ) Arbeitstagen