VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1
Rubix:445335
Hersteller:547188
EAN:4052568187040

Produktdetails : VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 311,5 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Druckbereich | 2/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage