VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L
Rubix:445192
Hersteller:546764
EAN:4052568185114

Technische Zusammenfassung
| Typ | standardventil vsva mit einzelkegel |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158,4 g |
|---|---|
| Typ | standardventil vsva mit einzelkegel |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen