VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L
Rubix:445211
Hersteller:546783
EAN:4052568185305
VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht157,91 g
Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
212,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,55 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage