VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1
Rubix:445305
Hersteller:547158
EAN:4052568186746
VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht253,8 g
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
110,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen