VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
Rubix:653855
Hersteller:560821
EAN:4052568208004
VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x80x60 mm
Bruttogewicht730,9 g
Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2900 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
168,83 exkl. MwSt.
/ Stück
202,60 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage