VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L
Rubix:445206
Hersteller:546778
EAN:4052568185251

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,61 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage