R-0740-525-00 Kugelbuchse mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Flansch, normal, R0740
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074052500
Rubix:234279



Produktdetails : R-0740-525-00 Kugelbuchse mit Flansch
FLANSCH-KB KBMF-25-DD
Kugelbuchse mit Flansch KBMF-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Serie | kbmf |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
