Referenzen
SKF:RB-20/G40W
Rubix:313922
Hersteller:261141
EAN:7316572841006

Produktdetails : RB-20/G40W (SKF) Stahlkugel SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Stahlkugel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32,6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Serie | rb |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,32 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
21,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
