LO-GST 202K Lenkrolle

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LO-GST 202K
Rubix:1329123
Hersteller:754937
EAN:4047526077815
LO-GST 202K Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1100 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LO-GST 202K Lenkrolle


Gehäuse: Serie LO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
  • Schmiernippel

Rad: Serie GST

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10500 g
Tragfähigkeit1100 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite80 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrün
245 mm
80 mm
HerkunftslandDE
385,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite