BO-ALEV 250K-EL Bockrolle

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BO-ALEV 250K-EL
Rubix:471797
Hersteller:650507
EAN:4047526108489
BO-ALEV 250K-EL Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit650 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BO-ALEV 250K-EL Bockrolle


Gehäuse: Serie BO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4580 g
Tragfähigkeit650 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
295 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
183,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser