L-VSTH 60K Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:L-VSTH 60K
Rubix:1331453
Hersteller:755151
EAN:4047526115661
L-VSTH 60K Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser60 mm
Radbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-VSTH 60K Lenkrolle


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VSTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Stahl

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht770 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser60 mm
Radbreite35 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
80 mm
35 mm
HerkunftslandDE
54,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen