3310023455 Lenkrolle Gummi PA Ø125X40MM 150KG AP 100x85
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Weichgummireifen 'Blickle SoftMotion', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POES 125K-SG
Rubix:3658138
EAN:4047526349936


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : 3310023455 Lenkrolle Gummi PA Ø125X40MM 150KG AP 100x85
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POES
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage