BK-PATH 100K-3-FK Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-PATH 100KF-3
Rubix:1323618
Hersteller:760070
EAN:4047526103248


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Produktdetails : BK-PATH 100K-3-FK Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 130 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Tragfähigkeit
200 kg