B-POEV 80KD-SB Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POEV 80KD-SB
Rubix:1323941
Hersteller:850363
EAN:4047526164133



Produktdetails : B-POEV 80KD-SB Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
