B-POSI 125G-SG Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POSI 125G-SG
Rubix:1324003
Hersteller:758731
EAN:4047526118402




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : B-POSI 125G-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie POSI
- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage