B-PO 60KF Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PO 60K
Rubix:895382
Hersteller:839199
EAN:4047526122508



Produktdetails : B-PO 60KF Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 331 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 60 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 80 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
