B-PHN 102HK Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PHN 102HK
Rubix:1323892
Hersteller:755761
EAN:4047526116873




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
Produktdetails : B-PHN 102HK Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie PHN
- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C - Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polymer |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 125 mm | |
| 38 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage