886687 EVOL 1 GR. S SCHWARZ Arbeitshose 60 % BW 40 % Polyester Canvas 270 g/qm
STADTARBEIT PREMIUM 1 EVOL-HOSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886687
Rubix:3238029
EAN:3660338400841



Dokumente
Produktdetails : 886687 EVOL 1 GR. S SCHWARZ Arbeitshose 60 % BW 40 % Polyester Canvas 270 g/qm
Hochleistungs-Arbeitskleidung, entwickelt für die Anforderungen industrieller Umgebungen: Die Arbeitshose UB PREMIUM 1 EVOL von GISS überzeugt durch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und mechanischen Belastungen.
Eigenschaften:
Diese Workwear-Hose ist speziell darauf ausgelegt, Profis in anspruchsvollen Arbeitsbereichen zuverlässig zu begleiten. Gefertigt aus einer hochwertigen Baumwoll-Polyester-Mischung, vereint sie erhöhte Strapazierfähigkeit mit hohem Tragekomfort. Strategisch platzierte Cordura®-Verstärkungen an den Beinabschlüssen und Kniepolstertaschen bieten maximale Haltbarkeit in stark beanspruchten Zonen. Die ergonomische Passform mit vorgeformten Knien ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Mit 11 funktionalen Taschen, darunter eine Zollstocktasche, garantiert sie schnellen und praktischen Zugriff auf Werkzeuge. Ein reflektierender Besatz erhöht die Sichtbarkeit, ohne das professionelle Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Canvas, 270 g/m²
• Cordura®-Verstärkungen an Beinenden und Kniepolstertaschen
• Seitlich elastischer Bund
• Verschluss: Jeansknopf und Reißverschluss
• Vorgeformte Kniepartien
• Taschen für Kniepolster
• Verstärkter, schmutzabweisender Hosensaum
• Reflektierender Besatz
• 11 praktische Taschen, inkl. Zollstocktasche
• In vielen Größen verfügbar
Normen:
• EN ISO 13688: Regelt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Nahtfestigkeit sowie Größen- und Kennzeichnungsvorgaben von Schutzkleidung
• EN 14404 (Typ 2, Stufe 1): Betrifft Hosen mit integrierten Knieschutzsystemen für längere Tätigkeiten in kniender Haltung. Stufe 1 weist eine geeignete Schutzwirkung für Arbeiten auf ebenen Flächen mit mittlerem Risiko auf
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren ist GISS eine etablierte Marke für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Europa. Heute vertrauen fast 40.000 Rubix-Kunden europaweit auf das umfassende Sortiment an innovativen Schutzlösungen.
Eigenschaften:
Diese Workwear-Hose ist speziell darauf ausgelegt, Profis in anspruchsvollen Arbeitsbereichen zuverlässig zu begleiten. Gefertigt aus einer hochwertigen Baumwoll-Polyester-Mischung, vereint sie erhöhte Strapazierfähigkeit mit hohem Tragekomfort. Strategisch platzierte Cordura®-Verstärkungen an den Beinabschlüssen und Kniepolstertaschen bieten maximale Haltbarkeit in stark beanspruchten Zonen. Die ergonomische Passform mit vorgeformten Knien ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Mit 11 funktionalen Taschen, darunter eine Zollstocktasche, garantiert sie schnellen und praktischen Zugriff auf Werkzeuge. Ein reflektierender Besatz erhöht die Sichtbarkeit, ohne das professionelle Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Canvas, 270 g/m²
• Cordura®-Verstärkungen an Beinenden und Kniepolstertaschen
• Seitlich elastischer Bund
• Verschluss: Jeansknopf und Reißverschluss
• Vorgeformte Kniepartien
• Taschen für Kniepolster
• Verstärkter, schmutzabweisender Hosensaum
• Reflektierender Besatz
• 11 praktische Taschen, inkl. Zollstocktasche
• In vielen Größen verfügbar
Normen:
• EN ISO 13688: Regelt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Nahtfestigkeit sowie Größen- und Kennzeichnungsvorgaben von Schutzkleidung
• EN 14404 (Typ 2, Stufe 1): Betrifft Hosen mit integrierten Knieschutzsystemen für längere Tätigkeiten in kniender Haltung. Stufe 1 weist eine geeignete Schutzwirkung für Arbeiten auf ebenen Flächen mit mittlerem Risiko auf
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren ist GISS eine etablierte Marke für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Europa. Heute vertrauen fast 40.000 Rubix-Kunden europaweit auf das umfassende Sortiment an innovativen Schutzlösungen.
Stärken
• Optimierter Tragekomfort durch ergonomischen Schnitt und vorgeformte Knie
• Höchste Funktionalität dank 11 clever positionierter Taschen
• Sehr hohe Abrieb-, Reiß- und Kratzfestigkeit durch Cordura®-Verstärkungen
• Ideal für dynamische Bewegungen dank flexibler Konstruktion
• Höchste Funktionalität dank 11 clever positionierter Taschen
• Sehr hohe Abrieb-, Reiß- und Kratzfestigkeit durch Cordura®-Verstärkungen
• Ideal für dynamische Bewegungen dank flexibler Konstruktion
Anwendungen
Die UB PREMIUM 1 EVOL Arbeitshose ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Branchen wie Bauwesen, Handwerk, Instandhaltung, Logistik oder Schwerindustrie. Sie ist speziell für Profis konzipiert, die täglich hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, ohne auf Bewegungsfreiheit verzichten zu können. Ob auf der Baustelle, bei technischen Wartungsarbeiten oder im Lagerbetrieb – diese Hose ist auf maximale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle / polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen