SQ2131N-51-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt
SQ2000 Serie 5/2 und 5/3 elektrischer Verteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SQ2131N-51-C8-Q
Rubix:2075625
Hersteller:SQ2131N-51-C8-Q
EAN:3618036222067



Dokumente
Produktdetails : SQ2131N-51-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Magnetventile mit 5 Anschlüssen der Serie SQ wurden für Anwendungen entwickelt, die hohe Geschwindigkeiten, hohe Frequenzen, lange Lebensdauer und eine präzise Reaktionszeit erfordern. Die SQ-Serie hat eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger für SQ1000, 20 ms oder weniger für SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es steht eine große Auswahl an Optionen zur Verfügung.
SQ2*3*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 542 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage