SPA3550 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA3550 DELTA NARROW
Rubix:1734769
Hersteller:962563550
EAN:5414465318221

Produktdetails : SPA3550 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3505 mm |
| Außenlänge | 3568 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen