SPZ750 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ750 SUPERHC
Rubix:1578170
Hersteller:933100750
EAN:5412571075694




Produktdetails : SPZ750 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 750 mm |
| Innenlänge | 712 mm |
| Außenlänge | 763 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen