Referenzen
Fischer:570181
Rubix:3833813
Hersteller:FRLH 1 1/4" M10
EAN:4048962504132






Dokumente
Produktdetails : FRLH 1 1/4 M10 Sprinklerschelle
Die Premium-Sprinklerschlaufe mit teilbarem Band und Höhenregulierung, VdS- und FM-geprüft
• FM- und VdS-Zulassung
• Höhenverstellbaren Befestigung
Die fischer Sprinklerschlaufe FRLH ist eine Lösung mit FM- und VdS-Zulassung zur höhenverstellbaren Befestigung von zugelassenen Sprinklersystemen in Gebäuden. Die Sprinklerschlaufe wird aus dem hochwertigen Stahl DX51D+Z140 MA-C nach der DIN EN 10327 hergestellt. Die Sendzimir-Verzinkung schützt vor Korrosion.
Stärken
• Die VdS- und FM-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen
• Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen
Anwendungen
• Installation von Sprinklerleitungen nach Vds- und FM-Richtlinien
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frlh |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 42,4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 42,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
105,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage