2607010079 Bosch Spanreißschutz, zu GST 14,4V GST 18V GST 75 BE GST 80
Splitterschutz
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607010079
Rubix:1856521
EAN:3165140006651

Produktdetails : 2607010079 Bosch Spanreißschutz, zu GST 14,4V GST 18V GST 75 BE GST 80
Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Passend zu: GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE.
Spanreißschutz, passend zu GST 14,4 V GST 18 V GST 75 BE GST 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 169x55x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
| Typ | splitterschutz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
