249.GJ4 Schlagwerkzeuge mit Griff, Satz 4-tlg
Splinttreibersatz 7 teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:249.GJ4
Rubix:2779275
EAN:3148517298460

Produktdetails : 249.GJ4 Schlagwerkzeuge mit Griff, Satz 4-tlg
Das ummantelte Splinttreiber-Set Facom 249.GJ wurde entwickelt, um Komfort und Präzision optimal zu verbinden und bietet eine effiziente Lösung für Wartungs-, Montage- und Demontagearbeiten. Die durchdachte Konstruktion erfüllt die täglichen Anforderungen von Profis, die Wert auf Ergonomie und Langlebigkeit legen.
Eigenschaften:
Die ummantelten Splinttreiber-Sets Facom 249.GJ vereinen Robustheit und Sicherheit. Jedes Werkzeug verfügt über eine ummantelte Treiberstange, welche für eine bessere Griffigkeit sorgt und die beim Schlag entstehenden Vibrationen deutlich reduziert. Kopf und Spitze sind gehärtet, um auch bei intensiver Nutzung eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Verschleiß zu gewährleisten. Der obere Teil des Griffs aus hartem Kunststoff erhöht die Sicherheit, indem er bei versehentlichem Abrutschen den Schlag von Hammer oder Fäustel ableitet. Diese Werkzeuge sind für wiederholte Einsätze konzipiert und ermöglichen das präzise Einschlagen von Splinten oder Nägeln, ohne die bearbeiteten Bauteile zu beschädigen.
Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 1,7 mm bis 15,7 mm
• Gehärteter Kopf: 43 HRC
• Gehärtete Treiberstange: 58 HRC (Serie 249G)
• Kopf gehärtet zwischen 36 und 44 HRC (Serie 247G)
• Spitze gehärtet zwischen 52 und 60 HRC (Serie 247G)
• Griff aus festem, komfortablem Schaumstoff
• Verfügbarkeit: Set mit 4, 7 oder 12 Teilen
Eigenschaften:
Die ummantelten Splinttreiber-Sets Facom 249.GJ vereinen Robustheit und Sicherheit. Jedes Werkzeug verfügt über eine ummantelte Treiberstange, welche für eine bessere Griffigkeit sorgt und die beim Schlag entstehenden Vibrationen deutlich reduziert. Kopf und Spitze sind gehärtet, um auch bei intensiver Nutzung eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Verschleiß zu gewährleisten. Der obere Teil des Griffs aus hartem Kunststoff erhöht die Sicherheit, indem er bei versehentlichem Abrutschen den Schlag von Hammer oder Fäustel ableitet. Diese Werkzeuge sind für wiederholte Einsätze konzipiert und ermöglichen das präzise Einschlagen von Splinten oder Nägeln, ohne die bearbeiteten Bauteile zu beschädigen.
Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 1,7 mm bis 15,7 mm
• Gehärteter Kopf: 43 HRC
• Gehärtete Treiberstange: 58 HRC (Serie 249G)
• Kopf gehärtet zwischen 36 und 44 HRC (Serie 247G)
• Spitze gehärtet zwischen 52 und 60 HRC (Serie 247G)
• Griff aus festem, komfortablem Schaumstoff
• Verfügbarkeit: Set mit 4, 7 oder 12 Teilen
Stärken
• Reduzierte Vibrationen dank ummantelter Treiberstange und Schaumstoffgriff
• Höhere Lebensdauer von Kopf und Spitze durch kontrollierte Wärmebehandlung
• Erhöhte Sicherheit beim Schlagen, auch bei unbeabsichtigtem Abrutschen
• Höhere Lebensdauer von Kopf und Spitze durch kontrollierte Wärmebehandlung
• Erhöhte Sicherheit beim Schlagen, auch bei unbeabsichtigtem Abrutschen
Anwendungen
Die ummantelten Splinttreiber-Sets Facom 249.GJ eignen sich für Wartungsarbeiten, mechanische Montage sowie die Demontage passgenauer Bauteile. Sie werden in mechanischen Werkstätten, der industriellen Fertigung und bei der Instandhaltung von schweren Maschinen eingesetzt. Ihre Konstruktion ermöglicht eine präzise Kraftübertragung bei Arbeiten an Maschinen, Metallkonstruktionen oder Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1720 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 345x85x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1696 g |
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen