9111660120 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10720120, 9111790120
Rubix:2156609
Hersteller:4317784709156
EAN:4317784709156


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9111660120 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen










