9110010110 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,10mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft HSS 1,1 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10010110, 9110010110
Rubix:1551818
Hersteller:9110010110
EAN:4317784116862
9110010110 Spiralb. D338RN HSS 1,10mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,1 mm
Gesamtlänge36 mm
Schnittlänge14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110010110 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,10mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,1 mm
Gesamtlänge36 mm
Schnittlänge14 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen