9113841100 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 11mm
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10241100, 9113841100
Rubix:2157146
Hersteller:4317784714679
EAN:4317784714679


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 9113841100 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 11mm
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 11mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen










