A1081.5 Spiralbohrer 1,5 HSS DIN 338W 135° Dpf.angel.4xD
Spiralbohrer HSS A108
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A1081.5
Rubix:1015640
EAN:7320760007594


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : A1081.5 Spiralbohrer 1,5 HSS DIN 338W 135° Dpf.angel.4xD
HSS Kurzspiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 W 135° dampfgehärtet 4xD für austenitische und ferritisch/martensitische Edelstähle <1000 N/mm ². Titan und Titanlegierungen <900 N/mm².
Spiralbohrer 1,5 HSS DIN 338W 135° Dpf.angel.4xD
Anwendungen
- Edelstahl - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
- Edelstahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
- Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
- Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
- Edelstahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
- Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
- Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage