9111910550 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 5,50mm
Spiralbohrer DIN8037 N Hartmetall 5,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11910550, 9111910550
Rubix:1553592
Hersteller:11910550
EAN:4317784125024


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schnittlänge | 32 mm |
Produktdetails : 9111910550 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 5,50mm
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 5,50mm FORMAT
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen