9111911150 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 11,50mm
Spiralbohrer DIN8037 N Hartmetall 11,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11911150, 9111911150
Rubix:1563980
Hersteller:11911150
EAN:4317784125208


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 112 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 9111911150 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 11,50mm
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 11,50mmFORMAT
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 112 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen