9110471300 Spiralbohrer DIN340Ti HSSE 13,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN340TI HSSE 13,00mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10471300, 9110471300
Rubix:1941576
Hersteller:4317784519847
EAN:4317784519847


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 134 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
Produktdetails : 9110471300 Spiralbohrer DIN340Ti HSSE 13,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 13mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Bohrtiefe 10 x D. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Auch zum Aufbohren geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Bohrtiefe 10 x D. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Auch zum Aufbohren geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 134 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen