9110450510 Spiralbohrer DIN340N HSS 5,10mm geschliffen
Spiralbohrer DIN340N HSS 5,10mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10450510, 9110450510
Rubix:1552724
Hersteller:10450510
EAN:4317784112604


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9110450510 Spiralbohrer DIN340N HSS 5,10mm geschliffen
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen