9113641000 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 10,0mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 10,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10531000, 9113641000
Rubix:1951593
Hersteller:9113641000


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 121 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
Produktdetails : 9113641000 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 10,0mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 10,0mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 121 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen