9112601900 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 19,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338TI HSSCo5 19,00mm pol.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10141900, 9112601900
Rubix:1951779
Hersteller:9112601900


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 198 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
Produktdetails : 9112601900 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 19,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338 HSSCo5 geschliffen Typ Ti19mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 198 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen