305 1.55 HSCO SPIRALBOH. KURZ 1,550 DIN 338RN ZYL

Spiralbohrer DIN338N HSSE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:305 1.550
Rubix:1181305
Hersteller:9003050015500
EAN:4031093091879

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,55 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 305 1.55 HSCO SPIRALBOH. KURZ 1,550 DIN 338RN ZYL


Jobberbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Rechts schneidend, mit präzisionsgeschliffener Spitze. Normaler Spanwinkel, Kernstärke dicker als normal und normaler Kernverlauf. Anwendung: Besonders geeignet für legierte/nicht-legierte Stähle und Gussarten mit einer Festigkeit über 800 N/mm², Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, vergütete Stähle und einsatzgehärtete Stähle.
HSCO SPIRALBOH. KURZ 1,550 DIN 338RN ZYL

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,55 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss-co
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,55 mm
Zolltarifcode82075060
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen